Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 20, Perforación d2(H7): 20mm

Número de artículo: 319310 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2(H7) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2(H7) 20 mm
Tamaño VDI VDI 20
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Código de colores mango VDI VDI 20
Rosca del canal de refrigeración M6
Rosca de tornillo de amarre M8
Tipo de producto VDI-soporte de barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319310 20
EAN / GTIN 4062406754853
Número del fabricante 319310 20

Descripción

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.