{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2(H7) | 8 mm | |
Tamaño VDI | VDI 16 | |
d6 | 40 mm | |
l6 | 44 mm | |
l7 | 34 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 16 | |
Rosca del canal de refrigeración | M5 | |
Rosca de tornillo de amarre | M6 | |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319305 8 | |
EAN / GTIN | 4062406745875 | |
Número del fabricante | 319305 8 |