Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 16, Perforación d2(H7): 12mm

Número de artículo: 319305 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2(H7) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2(H7) 12 mm
Tamaño VDI VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Código de colores mango VDI VDI 16
Rosca del canal de refrigeración M5
Rosca de tornillo de amarre M8
Tipo de producto VDI-soporte de barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319305 12
EAN / GTIN 4062406745899
Número del fabricante 319305 12

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58+/-2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Eje perforado VDI.
  • Con dos boquillas de pulverización de bola.

Ventaja:

  • También adecuado para barra de mandrinar más largas.
  • Ajuste individual de la longitud de las barras de mandrinar.

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.