{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2(H7) | 32 mm | |
Tamaño VDI | VDI 30 | |
d8 | 65 mm | |
l6 | 130 mm | |
l7 | 120 mm | |
l8 | 80 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Rosca M | M 14×1,5 | |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319275 32 | |
EAN / GTIN | 4045197782434 | |
Número del fabricante | 319275 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte de barras de mandrinar ranurado Forma E2 32 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
173,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
182,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
75,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
163 piezas en stock
78,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
107,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores mango VDI | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Forma | E | E | E | E | E |
Tamaño VDI | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Perforación d2(H7) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
l6 | 130 | 130 | 75 | 75 | 90 |
l7 | 120 | 120 | 61 | 61 | 76 |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar |