{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2(H7) | 12 mm | |
Tamaño VDI | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 90 mm | |
l8 | 50 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Rosca M | M 14×1,5 | |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319275 12 | |
EAN / GTIN | 4045197782397 | |
Número del fabricante | 319275 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Soporte de barras de mandrinar ranurado Forma E2 12 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
166,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
129 piezas en stock
75,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores mango VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | E | E |
Tamaño VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Perforación d2(H7) | 12 | 12 |
l6 | 90 | 60 |
l7 | 90 | 51 |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar |