{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2(H7) | 32 mm | |
Tamaño VDI | VDI 30 | |
d7 | 16,5 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
⌀ D6 | 68 mm | |
⌀ D8 | 67 mm | |
⌀ H3 | 31 mm | |
⌀ H1 | 28 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 80 mm | |
⌀ L7 | 51 mm | |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319225 32 | |
EAN / GTIN | 4067263107880 | |
Número del fabricante | 319225 32 |