Soporte para barras de mandrinar GARANT Master Eco Forma E2, VDI 30, Perforación d2 (H7): 20mm

Número de artículo: 319225 20
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2 (H7) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2(H7) 20 mm
Tamaño VDI VDI 30
d7 16,5 mm
Código de colores mango VDI VDI 30
⌀ D6 68 mm
⌀ D8 62 mm
⌀ H3 25 mm
⌀ H1 28 mm
⌀ L3 22 mm
⌀ L6 65 mm
⌀ L7 51 mm
Tipo de producto VDI-soporte de barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319225 20
EAN / GTIN 4067263107866
Número del fabricante 319225 20

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58+/-2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Eje perforado VDI.
  • Con dos boquillas de pulverización de bola.

Ventaja:

  • También adecuado para barras de mandrinar más largas.
  • Ajuste individual de la longitud de las barras de mandrinar.

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra