{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2 (H6) | 32 mm | |
Tamaño VDI | VDI 40 | |
⌀ exterior d3 | 52 mm | |
d6 | 83 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 63 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Rosca del canal de refrigeración | M8 | |
Rosca de tornillo de amarre | M12×1 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319205 32 | |
EAN / GTIN | 4062406755294 | |
Número del fabricante | 319205 32 |