Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 40, Perforación d2 (H6): 16mm

Número de artículo: 319205 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2 (H6) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2 (H6) 16 mm
Tamaño VDI VDI 40
⌀ exterior d3 36 mm
d6 83 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Código de colores mango VDI VDI 40
Rosca del canal de refrigeración M8
Rosca de tornillo de amarre M10×1
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319205 16
EAN / GTIN 4062406755263
Número del fabricante 319205 16

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.