{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | C | |
⌀ del mango d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Anchura del mango b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319136 30 | |
EAN / GTIN | 4067263238102 | |
Número del fabricante | 319136 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma C4 axial, izquierda 30 mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
154,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
95,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm |
l1 | 70 mm | 70 mm |
⌀ del mango d1 | 30 mm | 30 mm |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI | Portaherramientas VDI |