Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma C4 axial, izquierda, ⌀ del mango d1: 20mm

Número de artículo: 319136 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma C
⌀ del mango d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Anchura del mango b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Código de colores mango VDI VDI 20
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 319136 20
EAN / GTIN 4067263238089
Número del fabricante 319136 20
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco − System n.° 273830273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.° 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra