MM TS-A-L3.75-C.500-T08 Mangos Cilíndricos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3190915
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3190915
EAN / GTIN 7291075277074
Número del fabricante 3190915
Número L L24070 426

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 1/2″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T08
  • Longitud total (OAL): 3-3/4″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T08
  • Longitud total (OAL): 3-3/4″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 43110 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra