{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | B | |
⌀ del mango d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 50 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319006 50 | |
EAN / GTIN | 4067263201793 | |
Número del fabricante | 319006 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma B1 radial derecha, corto, ⌀ del mango d1: 50mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
190,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
114,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm |
b2 | 50 mm | 50 mm |
Código de colores mango VDI | VDI 50 | VDI 50 |
h5 | 35 mm | 36 mm |
l1 | 30 mm | 30 mm |
l2 | 55 mm | 55 mm |
⌀ del mango d1 | 50 mm | 50 mm |