Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma B1 radial derecha, corto 20 mm

Número de artículo: 319006 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Forma B
    ⌀ del mango d1 20 mm
    h1 16 mm
    b1 55 mm
    b2 30 mm
    h5 27 mm
    h6 30 mm
    l1 16 mm
    l2 30 mm
    Código de colores mango VDI VDI 20
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319006 20
    EAN / GTIN 4067263201755
    Número del fabricante 319006 20

    Descripción

    Ejecución:

    • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
    • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
    • Con tobera pulverizadora esférica.

    Aplicación:

    Principalmente para mecanizado exterior.

    Norma:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.