Reducción PSC, PSC 63, PSC1 / PSC2: 63/40

Número de artículo: 318892 63/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

PSC1 / PSC2 precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 80 mm
L1 58 mm
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318892 63/40
EAN / GTIN 2050001672971
Número del fabricante PS6.PS4.K01.080

Descripción

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para la reducción de interfaces PSC.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.