Reducción PSC 63/50

Número de artículo: 318892 63/50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

PSC1 / PSC2 precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 80 mm
L1 51,5 mm
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318892 63/50
EAN / GTIN 2050001716019
Número del fabricante PS6.PS5.K01.080

Descripción

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para la reducción de interfaces PSC.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra