Soporte para barras de mandrinar 6 mm

Número de artículo: 318886 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador PSC 40
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 65 mm
⌀ exterior D 34 mm
L1 43 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318886 6
EAN / GTIN 2050001715197
Número del fabricante PS4.B06.K01.065

Descripción

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para alojar barras de mandrinar.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.