{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | PSC 40 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
L1 | 43 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 318886 20 | |
EAN / GTIN | 2050001714640 | |
Número del fabricante | PS4.B20.K01.065 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte para barras de mandrinar 20 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
206,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
298,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
298,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | PSC 40 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Longitud de voladizo medida A | 65 | 105 | 105 |
⌀ exterior D | 44 | 55 | 55 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
L1 | 43 | 83 | 79,05 |
⌀ de sujeción D1 | 20 | 20 | 20 |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |