{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para cuadrado soporte | 25 mm | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | |
Longitud de sujeción L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 102 mm | |
Tipo de producto | Portaherramientas |
Número de artículo | 318872 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673435 | |
Número del fabricante | PS6.V25.R31.130 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Soporte para herramientas axial, triple, derecha, PSC 63, para cuadrado soporte: 25mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
804,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
336,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
336,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
530,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma asiento | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
para cuadrado soporte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Longitud de sujeción L1 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |