Soporte para herramientas axial, triple, derecha 20 mm

Número de artículo: 318872 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para cuadrado soporte 20 mm
    Adaptador PSC 63
    Norma asiento ISO 26623-2
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo medida A 125 mm
    Longitud de sujeción L1 95 mm
    B 30 mm
    ⌀ exterior D 90 mm
    Tipo de producto Portaherramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 318872 20
    EAN / GTIN 2050001672636
    Número del fabricante PS6.V20.R31.125

    Descripción

    Ejecución:

    Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

    Aplicación:

    Para el uso en centros de torneado / fresado.
    Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

    Nota:

    Perno de sujeción PSC a petición.