Soporte para barras de mandrinar, HSK-T 40, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 318829 6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador HSK-T 40
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 55 mm
⌀ exterior D 34 mm
L1 35 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318829 6
EAN / GTIN 2050001714763
Número del fabricante HA4.B06.K01.055

Descripción

Aplicación:

Para alojar barras de mandrinar.
Para el uso en centros de torneado / fresado.