{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | HSK-T 40 | |
Norma asiento | ISO 12164-3 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
L1 | 35 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 318829 10 | |
EAN / GTIN | 2050001715630 | |
Número del fabricante | HA4.B10.K01.055 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Soporte para barras de mandrinar 10 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
201,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
292,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Longitud de voladizo medida A | 55 | 105 |
⌀ exterior D | 34 | 45 |
Refrigeración interior | sí | sí |
L1 | 35 | 79,05 |
⌀ de sujeción D1 | 10 | 10 |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |