Portabarras de mandrinar de cambio rápido E

Número de artículo: 318200 E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo E
    Adecuado para n.º 318000 E
    para ⌀ de barras de mandrinar 20 mm
    Longitud 100 mm
    Tipo de producto Soporte para cuchillas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 318200 E
    EAN / GTIN 2050002067516
    Número del fabricante 075003

    Descripción

    Aplicación:

    Para la incorporación de barras de mandrinar y otras herramientas con mango cilíndrico. Equipado con tornillo de ajuste de altura bloqueable por contratuerca y 3 tornillos de sujeción de herramientas.