• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabarras de mandrinar de cambio rápido B

Número de artículo: 318200 B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo B
Adecuado para n.º 318000 B
para ⌀ de barras de mandrinar 32 mm
Longitud 130 mm
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318200 B
EAN / GTIN 4045197316103
Número del fabricante B 22/30/130

Descripción

Aplicación:

Para la incorporación de barras de mandrinar y otras herramientas con mango cilíndrico. Equipado con tornillo de ajuste de altura bloqueable por contratuerca y 3 tornillos de sujeción de herramientas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra