HSM90S EAL-D125-2-C125-14 Fresas Extra Largas con Mango Integral y Plaquitas HSM90S APCR 1405 , para Aluminio

Número de artículo: 3181228
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIALU
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181228
EAN / GTIN 7291075317008
Número del fabricante 3181228
Número L L23980 2275

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.531″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 8″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.531″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de la cabeza (LH): 3.56″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 10 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIALU" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra