HM90 E90AD-D1.50-4-M16 Cabezas de Fresado a 90º con Adaptación FLEXFIT para Plaquitas HM90 ADKT-1505

Número de artículo: 3181158
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3181158
EAN / GTIN 7291075122855
Número del fabricante 3181158
Número L L23980 2206

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.56″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2.56″ ,Longitud utilizable (LU) 1.42″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.1″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.56″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 1.58″
  • Longitud total (OAL): 2.56″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1.42″

Productos adecuados

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra