FDN CM-D080-12-22-FE Fresas de Tres Cortes con Arrastre Axial para Plaquitas Redondas y Octogonales

Número de artículo: 3181010
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181010
EAN / GTIN 7291075117370
Número del fabricante 3181010
Número L L23980 2516

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 23.3 mm, Diámetro de corte (DC) 68.6 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.2 mm, Número de labios (NOF) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Arbor Style A
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 23.3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 68.6 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.2 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) R90MT 1205
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Longitud utilizable (LU) 28.2 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra