Plato de torno combinado de cuatro mordazas Asiento cilíndrico 250 mm

Número de artículo: 315635 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior A / cono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 702-4
⌀ exterior A 250 mm
Paso E 76 mm
Altura sin mordazas H1 102 mm
Altura con mordazas H2 135 mm
Distancia al centro F 224 mm
⌀ de centrado B 200 mm
Profundidad de centraje C 6 mm
Cuadrado de llave de apriete K 14 mm
Peso 31 kg
Tipo de producto Plato combinado de cuatro mordazas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 315635 250
EAN / GTIN 5907412202839
Número del fabricante 354605030900

Descripción

Ejecución - imagen:

Regulación individual de las mordazas combinadas.
Regulación central de las mordazas.

Aplicación:

Posibilidad de sujeción combinada mediante 2 regulaciones de bocas:
a) Regulación central de las bocas de base (accionamientos en el cuerpo);
b) Regulación individual de las bocas intercambiables.

De esta forma se pueden sujetar piezas de trabajo de configuración irregular como en un disco plano. El anillo en espiral para la regulación de bocas está templado, los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las bocas de base están rectificados por los dos lados.
Con alojamiento cilíndrico de centraje DIN 702-4. El plato se fija por la parte trasera con tornillos a una brida y esta al husillo.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Fundición

Volumen de suministro:

Incluido:
1 juego = 4 mordazas de base templadas.
1 juego = 4 mordazas reversibles templadas (utilizables como mordazas de interior y de exterior).
1 llave de apriete.