Plato de torno combinado de cuatro mordazas Asiento cilíndrico, DIN 702-4, ⌀ exterior A / cono: 125mm

Número de artículo: 315635 125
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
⌀ exterior A / cono (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 702-4
⌀ exterior A 125 mm
Paso E 38 mm
Altura sin mordazas H1 75 mm
Altura con mordazas H2 95 mm
Distancia al centro F 108 mm
⌀ de centrado B 95 mm
Profundidad de centraje C 4 mm
Cuadrado de llave de apriete K 9 mm
Peso 6 kg
Tipo de producto Plato combinado de cuatro mordazas

Identificación y clasificación

Número de artículo 315635 125
Copiar
EAN / GTIN 5907412202808
Copiar
Número del fabricante 354605005700
Copiar
Fabricante Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com

Descripción

Ejecución - imagen:

Regulación individual de las mordazas combinadas.
Regulación central de las mordazas.

Aplicación:

Posibilidad de sujeción combinada mediante 2 regulaciones de bocas:
a) Regulación central de las bocas de base (accionamientos en el cuerpo);
b) Regulación individual de las bocas intercambiables.

De esta forma se pueden sujetar piezas de trabajo de configuración irregular como en un disco plano. El anillo en espiral para la regulación de bocas está templado, los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las bocas de base están rectificados por los dos lados.
Con alojamiento cilíndrico de centraje DIN 702-4. El plato se fija por la parte trasera con tornillos a una brida y esta al husillo.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Fundición

Volumen de suministro:

Incluido:
1 juego = 4 mordazas de base templadas.
1 juego = 4 mordazas reversibles templadas (utilizables como mordazas de interior y de exterior).
1 llave de apriete.