• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HM390 ETC D18-2-C16-07 Fresas a 90º Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales HM390 TCKT 0703

Número de artículo: 3139407
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3139407
EAN / GTIN 7291075327588
Número del fabricante 3139407
Número L L23980 2617

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 100 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.4 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles