HM390 TCKT 0703PCTR IC5600 Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales para un Escuadrado a 90º de Precisión

Número de artículo: 3449538
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI3MILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3449538
EAN / GTIN 7291075486384
Número del fabricante 3449538
Número L L23910 1383

Descripción

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud del filo de corte máx. (APMX): 5 mm
  • Longitud de la plaquita de corte (INSL): 7,8 mm
  • Espesor de la plaquita de corte (S): 3,15 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.5 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE): 5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 60 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL): 7.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 3.15 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Productos adecuados

De la misma serie "HELI3MILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra