Juego de mordazas intercambiables escalonadas, 3 piezas 315

Número de artículo: 313470 315
Establecer precio 3 Unidad (169,85 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para tipo de plato 315 mm
    Longitud L 128 mm
    Anchura B 50 mm
    Altura H 58 mm
    Distancia entre agujeros a 46 mm
    Distancia entre perforaciones b 30 mm
    Anchura de ranura D 21 mm
    Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 313470 315
    EAN / GTIN 2050001929655
    Número del fabricante 0121111

    Descripción

    Ejecución:

    Ranura con fresado fino y dentado con rectificado de precisión, pavonados.
    Templado.

    Aplicación:

    Para sujeción exterior e interior.

    Material:

    Producto de calidad de 16MnCr5.

    Idóneo para:

    Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

    Partes opcionales:

    Tuercas correderas en ranura n.º 313505313605.

    Nota:

    Las bocas intercambiables y escalonadas adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.
    • Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
    • Garras intercambiables de aluminio, a petición.