Juego de mordazas intercambiables escalonadas, 3 piezas 210

Número de artículo: 313470 210
Establecer precio 3 Unidad (114,11 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 210 mm
Longitud L 84,3 mm
Anchura B 40 mm
Altura H 49 mm
Distancia entre agujeros a 28,7 mm
Distancia entre perforaciones b 19 mm
Anchura de ranura D 17 mm
Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313470 210
EAN / GTIN 2050001929631
Número del fabricante 0121102

Descripción

Ejecución:

Ranura con fresado fino y dentado con rectificado de precisión, pavonados.
Templado.

Aplicación:

Para sujeción exterior e interior.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505313605.

Nota:

Las bocas intercambiables y escalonadas adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.
  • Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra