{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 400 mm | |
Longitud L | 180 mm | |
Anchura B | 50,5 mm | |
Altura H | 73 mm | |
Anchura de ranura D | 18 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 60 mm | |
Longitud de alma A | 30 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313300 400 | |
EAN / GTIN | 4019208023830 | |
Número del fabricante | 094046 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de bocas intercambiables blandas, 3 piezas, Para tipo de plato: 400
a petición
En stock
3 piezas en stock
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
|
|
Distancia entre perforaciones b | 60 mm | 60 mm |
Anchura B | 50,5 mm | 50 mm |
Longitud L | 180 mm | 180 mm |
Anchura de ranura D | 18 mm | 18 mm |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas |
Longitud de alma A | 30 mm | 30 mm |
Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña | Bocas para plato de barra de cuña |