{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 315 mm | |
Longitud L | 145 mm | |
Anchura B | 34,3 mm | |
Altura H | 50 mm | |
Anchura de ranura D | 12 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 54 mm | |
Longitud de alma A | 26 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313300 315 | |
EAN / GTIN | 4045197152206 | |
Número del fabricante | 094011 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de bocas intercambiables blandas, 3 piezas 315
a petición
En stock
10 piezas en stock
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
|
|
Distancia entre perforaciones b | 54 | 54 |
Anchura B | 34,3 | 35 |
Para tipo de plato | 315 | 315 |
Longitud L | 145 | 145 |
Anchura de ranura D | 12 | 12 |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas ;Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas ;Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas |
Longitud de alma A | 26 | 26 |