{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 400 mm | |
Longitud L | 130 mm | |
Anchura B | 45 mm | |
Anchura de ranura D | 18 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 60 mm | |
Longitud de alma A | 30 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313210 400 | |
EAN / GTIN | 2050001929082 | |
Número del fabricante | 0155104 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas 400
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
|
|
Distancia entre perforaciones b | 60 | 60 |
Para tipo de plato | 400 | 400 |
Longitud L | 130 | 180 |
Anchura de ranura D | 18 | 18 |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas ;Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas ;Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas |
Longitud de alma A | 30 | 30 |
Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña | Bocas para plato de barra de cuña |