{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 160 mm | |
Longitud L | 63 mm | |
Anchura B | 20 mm | |
Anchura de ranura D | 8 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 32 mm | |
Longitud de alma A | 18 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313210 160 | |
EAN / GTIN | 2050001929044 | |
Número del fabricante | 0155100 |