Platos de torno de barra de cuña con mordazas base y mord. intercamb. duras 250/8

Número de artículo: 313140 250/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo / Alojamiento cono corto precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 702-3
Asiento cónico corto 8
Tipo 250
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores 8 mm - 253 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores 99 mm - 261 mm
Carrera de sujeción por mordaza S 8 mm
⌀ exterior A 256 mm
Paso E 62 mm
⌀ cono de centrado B 139,719 mm
Cantidad de espárragos 4
Tamaño de los espárragos M16
Llave de cuadrado interior K 14 mm
Peso 33 kg
Velocidad de giro máxima 4.200 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto Plato de barra de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313140 250/8
EAN / GTIN 4019208227917
Número del fabricante 437557

Descripción

Ejecución:

  • Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
  • Con seguro de garras, de apriete centrado.
  • Paso grande.
  • La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.
  • Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.
  • Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.
  • Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.
  • Contorno exterior con arista apara salpicaduras de agua.
  • Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.

Ventaja:

Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 702-3. Con espárrago y tuerca con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Material:

Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.

Volumen de suministro:

Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

Nota:

La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).