Platos de torno de barra de cuña con mordazas base y mord. intercamb. duras 200/6

Número de artículo: 313140 200/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo / Alojamiento cono corto precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 702-3
Asiento cónico corto 6
Tipo 200
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores 7 mm - 207 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores 71 mm - 214 mm
Carrera de sujeción por mordaza S 6,8 mm
⌀ exterior A 206 mm
Paso E 52 mm
⌀ cono de centrado B 106,375 mm
Cantidad de espárragos 4
Tamaño de los espárragos M12
Llave de cuadrado interior K 12 mm
Peso 16,5 kg
Velocidad de giro máxima 4.600 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto Plato de barra de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313140 200/6
EAN / GTIN 4019208227894
Número del fabricante 437552

Descripción

Ejecución:

  • Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
  • Con seguro de garras, de apriete centrado.
  • Paso grande.
  • La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.
  • Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.
  • Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.
  • Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.
  • Contorno exterior con arista apara salpicaduras de agua.
  • Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.

Ventaja:

Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 702-3. Con espárrago y tuerca con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Material:

Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.

Volumen de suministro:

Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

Nota:

La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).