Barras de cuña plato de torno 4 garras ROTA-M-flex 2+2 630 mm

Número de artículo: 313101 630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro exterior (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ROTA-M flex
Número mordazas 4
⌀ exterior A 630 mm
Peso 307 kg
Velocidad de giro máxima 950 min-1
Fuerza de apriete máxima 180 kN
Par máximo 250 Nm
Carrera de sujeción por mordaza 17,8 mm
Carrera de compensación por mordaza 10 mm
Accionamiento manual
Tipo de producto Plato de barra de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313101 630
EAN / GTIN 2050002052987
Número del fabricante 1410479

Descripción

Ejecución:

El cono manual de 4 garras reúne las ventajas y las funciones de los platos de sujeción de 2, 3 y 4 garras, y es extremadamente flexible para el uso en tornos, fresadoras y centros de fresado-torneado. Mediante los pares de garras opuestos, unidos por medio de un sistema de anillo de conexión, se sujetan centralmente las piezas de trabajo. Un mecanismo de compensación permite también una sujeción centrada de piezas de trabajo de paredes finas. Para aplicaciones estacionarias, la sujeción se debe realizar a través de placas consolas o adaptadoras.
  • Sujeción de piezas de trabajo redondas, cúbicas y sin forma geométrica.
  • Versión hermética: por lo tanto, apropiada también para piezas de fundición y forjadas.
  • Indicador visual para asegurar la sujeción del componente con seguridad de proceso.
  • También se puede utilizar como cono de sujeción de 2 garras.

Norma:

ISO 702-4.

Volumen de suministro:

Tuercas correderas en ranura o tornillos de fijación y llave de apriete.

Nota:

Las garras de sujeción no están incluidas en el volumen de suministro. Suministrable a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra