{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ROTA-M flex | |
Número mordazas | 4 | |
⌀ exterior A | 1.200 mm | |
Peso | 620 kg | |
Velocidad de giro máxima | 600 min-1 | |
Fuerza de apriete máxima | 180 kN | |
Par máximo | 250 Nm | |
Carrera de sujeción por mordaza | 17,8 mm | |
Carrera de compensación por mordaza | 10 mm | |
Accionamiento | manual | |
Tipo de producto | Plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313101 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002053014 | |
Número del fabricante | 1446777 |