Espárrago y tuerca con collar DIN 55027 8

Número de artículo: 313050 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cono precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

8 mm
Cantidad de piezas necesaria 4
Rosca M16
Longitud L 60 mm
Tipo de producto Espárrago

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313050 8
EAN / GTIN 4019208033952
Número del fabricante 107451

Descripción

Norma:

DIN 55027; ISO 702-3.

Idóneo para:

Todos los platos de torno y cabezales de husillo con asiento cónico corto según DIN 702-3.