Espárrago y tuerca con collar DIN 55027 5

Número de artículo: 313050 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cono precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    5 mm
    Cantidad de piezas necesaria 4
    Rosca M10
    Longitud L 43 mm
    Tipo de producto Espárrago

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 313050 5
    EAN / GTIN 4019208033938
    Número del fabricante 107449

    Descripción

    Norma:

    DIN 55027; ISO 702-3.

    Idóneo para:

    Todos los platos de torno y cabezales de husillo con asiento cónico corto según DIN 702-3.