Pieza de protección contra viruta 315

Número de artículo: 312800 315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 315 mm
Longitud 35 mm
Anchura 34 mm
también adecuado para tipo de plato 350 / 400
Tipo de producto Protección para la guía de mordazas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 312800 315
EAN / GTIN 4019208035451
Número del fabricante 108506

Descripción

Aplicación:

Para insertar en la guía de garras. Impide la penetración de las virutas en el cuerpo del plato.

Idóneo para:

Plato n.° 310505310705 y n.° 312505312705.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Para tipo de plato precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra