Pieza de protección contra viruta 200

Número de artículo: 312800 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 200 mm
Longitud 21 mm
Anchura 20 mm
Tipo de producto Protección para la guía de mordazas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 312800 200
EAN / GTIN 4019208035437
Número del fabricante 108504

Descripción

Aplicación:

Para insertar en la guía de garras. Impide la penetración de las virutas en el cuerpo del plato.

Idóneo para:

Plato n.° 310505310705 y n.° 312505312705.