{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 702-3 | |
Tamaño del cono | 5 | |
Material | Acero | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Paso E | 55 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 74,5 mm | |
Altura con mordazas H2 | 107 mm | |
Cantidad de espárragos | 4 | |
Tamaño de los espárragos | M10 | |
⌀ cono de centrado B | 82,575 mm | |
Cuadradillo de llave K | 11 mm | |
Peso | 17,2 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4.000 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 312705 200/5 | |
EAN / GTIN | 4019208026022 | |
Número del fabricante | 185541 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plato de torno, 4 garras acero asiento cónico corto 200/5 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
1.184,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
847,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Paso E | 55 | 55 |
Peso | 17,2 | 19 |
Altura con mordazas H2 | 107 | 107 |
Altura sin mordazas H1 | 74,5 | 78 |
Velocidad de giro máxima | 4.000 | 4.000 |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |
Tipo de producto | Plato plano espiral | Plato plano espiral |