{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 200 mm | |
Longitud L | 69 mm | |
Anchura B | 20 mm | |
Altura H | 53,5 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral |
Número de artículo | 315100 200 | |
EAN / GTIN | 4019208038506 | |
Número del fabricante | 110068 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de garras de interior de 4 piezas, duras, Para tipo de plato: 200
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
|
|
Anchura B | 20 mm | 25 mm |
Para tipo de plato | 200 mm | 200 mm |
Altura H | 53,5 mm | 54 mm |
Longitud L | 69 mm | 85 mm |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral | Mordazas para plato plano espiral |