Plato de torno, 4 garras acero asiento cónico corto 125/4 mm

Número de artículo: 312705 125/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior A / cono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 702-3
    Tamaño del cono 4
    Material Acero
    ⌀ exterior A 125 mm
    Paso E 32 mm
    Altura sin mordazas H1 69 mm
    Altura con mordazas H2 93 mm
    Cantidad de espárragos 3
    Tamaño de los espárragos M10
    ⌀ cono de centrado B 63,525 mm
    Cuadradillo de llave K 9 mm
    Peso 6,7 kg
    Velocidad de giro máxima 5.500 min-1
    Código de colores para accesorios Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
    Tipo de producto Plato plano espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 312705 125/4
    EAN / GTIN 4019208033778
    Número del fabricante 185538

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa, con lo que se consigue una vida útil prolongada y apropiada para máquinas con velocidades de rotación elevadas.
    • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
    • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
    • Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.
    • Alta precisión de concentricidad.

    Aplicación:

    Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

    Norma:

    DIN 702-3.

    Material:

    Acero

    Volumen de suministro:

    1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.
    1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.
    1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

    Partes opcionales:

    garras de recambio y adicionales ver n.º 314100315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

    Nota:

    DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55027.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra