P290 EPW D25-3-130-W25-12 Fresas Integrales Largas para Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

Número de artículo: 3110857
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110857
EAN / GTIN 7291075308761
Número del fabricante 3110857
Número L L23980 2925

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 98 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.4 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra