S M16-L250-C32-C-H Mango de Metal Duro con Conductos de Refrigeración para Herramientas con Conexión FLEXFIT

Número de artículo: 3110850
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Identificación y clasificación

Número de artículo 3110850
Copiar
EAN / GTIN 7291075350173
Copiar
Número del fabricante 3110850
Copiar
Número L L24070 211
Copiar

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16, Longitud total (OAL) 250 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 29 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 180 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16
  • Longitud total (OAL) 250 mm

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra